Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 637853 Kabelrinne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 637853 Kabelrinne
Legrand 637853 Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79995022
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     637853
EAN/GTIN:
     3245066378534
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
635 mm
Paketgewicht
3740 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
89 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,69*
€ 369,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.