Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Rohrbogen 90° EN/IEC/M25 kleiner Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-773.225.01
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     773.225.01
EAN/GTIN:
     4028232452295
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
  • zur fachgerechten Rohrverlegung im 90° Winkel
  • mit einseitig angeformter Muffe
  • Temperaturbeständigkeit: - 5 °C bis + 60 °C
  • Material: PVC-U, flammwidrig, selbstverlöschend und korrosionsfest
  • Farbe: lichtgrau (RAL 7035)
  • Schlag- und Druckfestigkeit: 750 N
  • auch geeignet für 320 N Stangenrohr
  • Temperaturbeständigkeit: - 15 °C bis + 90 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen
Ausführung:
90°-Bogen
Weitere Suchbegriffe: pvc-bogen 90°, pvc-fittings, Alubogen, Gewindebogen, Steckbogen, Bogen für Installationsrohre, Kunststoffbogen, Bogen, Stahlbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.