Beschreibung: Zusammenfaltbare Kombination aus Metall und Acryl. Lieferung inklusive Transporttasche.• Eignung: für Boden• Fächer/Etagen: 6 Fächer A4 hoch• B x T x H: 275 x 370 x 1.500 mm• Farbe: s...
(ohne Prospektfächer) · stabile Stahlkonstruktion, alusilber · Bestückung mit DIN A4 Prospekthaltern oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Zubehör) für 2 Prospekte DIN lang · wahlweise auch mit ...
kerkmann Prospekt-Bodenständer tec-art, drehbar, alusilber doppelseitige Bestückung mit jeweils 6 Fächern möglich, (Fächer nicht im Lieferumfang enthalten), für Format DIN A4, Ständer aus Metall, M...
Beschreibung: Zur Befestigung an der Wand, einsetzbar für alle Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte). Die Prospekte werden vorne von Acrylscheiben gehalten, der Metallrücken i...
faltbar · aus Aluminium · mit 6 Fächern für DIN A4 · mit Tasche für einen sicheren Transport · H 1450 x B 270 x T 360 mm · Farbe silberWeitere technische Eigenschaften:· passend für: A4· Fülltiefe:...
Mit diesem Prospekthalter erzielen Sie auf Messen, Events und am POS einen maximalen Werbeeffekt. Er besteht aus einem eleganten Zentralprofil aus eloxiertem Aluminium, die Prospektfächer bestehen ...
Prospektständer Für den Innenbereich geeignet Höhe x Breite x Tiefe 1620 x 300 x 420 mm Passend für 6 x DIN A4 Gestell mit 1 Stütze 6 Ablage(n) aus Acryl in transparent Gestell aus Aluminium eloxie...