Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A4 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A4 6
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A4 6
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A4 6
Bodenprospektaufsteller / Prospektständer „Tondo NG“ | DIN A4 6
Artikel-Nr.:
     6676-54.0067.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432980392
EAN/GTIN:
     4011432980392
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material Grundgestell: Stahl; Fachmaterial: Polystyrol; Grundgestellfarbe: silber ähnl. RAL 9006; Fachformat: DIN A4; Ausrichtung: Hochformat; Fußdurchmesser: 320 mm; Gesamthöhe: 1.550 mm; Fülltiefe: ca. 35 mm; Anzahl der Fächer: 6; Gewicht: ca. 7 kg. Durch die gewölbten Prospektboxen aus Polystyrol lassen sich auch einzelne Prospektblätter gut präsentieren. Das Metall-Grundgestell ist silber (RAL 9006) pulverbeschichtet. Ersatzfächer finden Sie unter Artikelnummer 67.0003.4 / 5 / 6.
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Anzahl der Fächer:
6
Fußdurchmesser:
320 mm
Modell:
Fach gewölbt
Fülltiefe:
ca. 35 mm
Fachmaterial:
Polystyrol
Material Grundgestell:
Stahl
Gesamthöhe:
1.550 mm
Version:
2-seitig
Fachformat:
DIN A4
Grundgestellfarbe:
silber ähnl. RAL 9006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432034750
ab € 89,01*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432037751
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.