Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthalter für 6 x DIN lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-142523
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     142523
EAN/GTIN:
     8698473453687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Mit diesem Prospekthalter erzielen Sie auf Messen, Events und am POS einen maximalen Werbeeffekt. Er besteht aus einem eleganten Zentralprofil aus eloxiertem Aluminium, die Prospektfächer bestehen aus Acrylglas, die stabile, gewölbte Fußplatte aus Kunststoff und verfügt über ein Eisengewicht.
Der Prospekthalter ist wahlweise für 3 x DIN A4 oder 6 x DIN lang Format erhältlich und lässt sich einfach montieren.

  • Fülltiefe: ca. 25 mm
  • Material: eloxiertes Aluminium, Acrylglas, Kunststoff
  • Für 3 x DIN A4: Maße (B/T/H) 330 x 250 x 1200 mm
  • Für 6 x DIN lang: Maße (B/T/H) 330 x 250 x 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller alu, prospekt aufsteller, prospekthalter din lang, Messeausstattung, Broschürenständer, Flyerständer, Flyerhalter, Werbeaufsteller, Ständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 74,84*
€ 99,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 124,35*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 157,93*
€ 201,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.