PAPERFLOW Wand-Prospekthalter Quick fit, 1/3 DIN A4, grau aus Polystyrol, 5 Fächer, glasklare Sichtfenster, kombinierbar Maße: (B)181 x (T)95 x (H)650 mm (4062.02) Die Abbildung bezieht sich auf ei...
Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und gut sichtbar. Mit dem hochwertigen Acryl-Prospekthalter für die Wandmontage von HMF kommen Ihre Werbung oder Informationen optimal zur Geltung. Hoch...
Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Flyerhalter aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Angeboten, Werbung etc. hochwertiger, glasklarer Fl...
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 40 mm. Ideal für den Einsatz im Kundenbereich. Eine optimale Präsentation Ihrer Flyer...
Material: Acrylglas; Materialstärke: 3 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Querformat; Fülltiefe: 30 mm. Der Prospektständer Fulda ist geeignet für Flyer und Prospekte im DIN A6 und D...
Prospektspendersystem mit Fächern für 1x A4 und 4x 1/3 A4. • Prospektspender-Set für DIN A4 (bis zum Format 311 x 240 mm) und 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen (bis zum Format 210 x 116 mm) • Be...
Prospekthalter 1/3 A4, variabel als Tischaufsteller oder Wandhalter verwendbar. • Prospektspender für 1/3 DIN A4 bzw. DIN A6-Informationen bis zum Format 210 x 116 mm • Bestehend aus einer Schale, ...