helit Fachteiler "the helpdesk" für Tisch-Prospekthalter aus Polystyrol, glasklar, passend für Tisch-Prospekthalter H23524, zur Unterteilung in bis zu 8 Fächern im Format DIN lang, (H2352502) Die A...
helit Prospekthalter "the placativ", 1/3 DIN A4 hoch glasklar, aus Polystyrol, Fachmaße: (B)105 x (T)35 x (H)165 mm, vertikale Reihung durch integrierte Einsteckvorrichtung, einfach zu Montieren, M...
helit Prospekthalter "the placativ", DIN A4, glasklar aus Polystyrol, Fachmaße: (B)245 x (T)35 x (H)235 mm, vertikale Reihung durch integrierte Einsteckvorrichtung, einfach zu Montieren, Maße: (B)2...
helit Tisch-Prospekthalter "the helpdesk", 1/3 DIN A4 hoch 1 Fach, aus Polystyrol, glasklar, bruchsicher, Fachtiefe: 30 mm, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)116 x (T)66 x (H)186 mm (H2351002...
helit Tisch-Prospekthalter "the helpdesk", A4 hoch, 1 Fach für Format DIN A4, aus Polystyrol, glasklar, bruchsicher, Fachtiefe: 30 mm, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)237 x (T)84 x (H)253 m...
helit Tisch-Prospekthalter "the helpdesk", A5 hoch, 1 Fach für Format DIN A5, aus Polystyrol, glasklar, bruchsicher, Fachtiefe: 30 mm, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)166 x (T)67 x (H)210 m...
helit Wanddisplay "the placativ", 4x DIN A4 + 4x 1/3 DIN A4 Hochformat, glasklar, aus Polystyrol, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (B)568 x (T)54 x (H)9...
helit Wanddisplay "the placativ", 6 x 1/3 DIN A4 hoch glasklar, aus Polystyrol, Fachmaße: (B)105 x (T)35 x (H)165 mm, unbegrenzte horizontale & vertikale Reihung möglich, frei kombinierbar, Maße: (...