Inka-Palette 1000 x 1200 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China,...
Mit Pressholz-Paletten können Sie Ihre Waren preiswert und sicher transportieren und sofort am Point of Sale präsentieren. Pressholz-Paletten werden aus Holzspänen (Sägewerksrestholz und sortiertem...
Die Pressholzpaletten werden aus Säge- und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt und sind gemäß ISPM15 weltweit exportierbar. Die Pressspanpaletten lassen sich platzsparend ineinander Stape...
Palette aus Pressholz, LxB 1200 x 1000 mm, mit 9 Füßen, Traglast 1250 kg, VE 10 Stk. PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schüt...
INKA Pressspanpalette Typ F 86 800 x 1200 mm / Light (max. 250 kg Ladung) Material: Pressspan Farbe: Braun Dynamische Belastbarkeit: 250 kg Statische Belastbarkeit: 750 kg Richtlinienkonform: ISPM ...
Inka-Palette 800 x 1200 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, ...
Palette aus Pressholz, LxB 1200 x 1000 mm, mit 9 Füßen, Traglast 900 kg, VE 10 Stk. PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schütz...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...
INKA Pressspanpalette Typ F8 LF 800 x 1200 mm / Strong (max. 900 kg Ladung) Material: Pressspan Farbe: Braun Dynamische Belastbarkeit: 900 kg Statische Belastbarkeit: 2700 kg Richtlinienkonform: IS...
INKA-Paletten sind sogenannte Pressholzpaletten, die ressourcenschonend aus Abfallholz, sortiertem Industrieholz und Sägeresteholz hergestellt werden. Sie sind zertifiziert gemäß PEFC. Das Material...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...
Palette aus Pressholz, LxB 1200 x 800 mm, mit 9 Füßen, Traglast 1250 kg, VE 10 Stk. PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schütz...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...
Palette aus Pressholz, LxB 1200 x 800 mm, mit 9 Füßen, Traglast 900 kg, VE 10 Stk. PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schützt...
Leichte und robuste Einwegpaletten aus Recycling-Material bieten vielfältige Vorteile: Geringes Gewicht zur Kosteneinsparung und erleichterten Handhabung Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschm...