Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA Palette dynamische Belastung 900 kg BxLxH 800x1200x135mm #F8LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14464
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     PW F8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Inka-Palette 800 x 1200 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, Australien, USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Chile etc. • Anerkannte Export-Zertifikate beim Export in ISPM15/NIMF15 Länder gratis • Schrumpf- und stretchfreundliche Formen • Benötigt keine IPPC-Markierung (Stempel) • Geringes Gewicht - geeignet für die Luftfracht
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
135 mm
Palettentyp:
Einwegpalette | Export-Palette | INKA-Palette
Tragkraft statisch:
2700 kg
Tragkraft dynamisch:
900 kg
Produkteigenschaften:
geschlossener Boden | schädlingsresistent | Zugelassen für internat. Export
Material:
Pressspan
Hersteller:
Inka
Nachhaltigkeit:
100 % biologisch abbaubar | nachwachsende Rohstoffe | wiederverwendbar | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, Kartonpaletten, Paletten, Palette, Inkapaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,26778*
Zubehör
Prebena
ab € 31,79*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 36,83*
Zubehör
sanstrap
ab € 28,18*
Zubehör
sanstrap
ab € 55,90*
Zubehör
sanstrap
ab € 23,78*
Zubehör
Strenge
ab € 201,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.