Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholz-Paletten, 800 x 1200 x 135 mm , Euromaß, Tragkraft bis 900 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pressholz-Paletten, 800 x 1200 mm, Euromaß, Tragkraft bis 900 kg
Pressholz-Paletten, 800 x 1200 mm, Euromaß, Tragkraft bis 900 kg
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8561125
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8561125
EAN/GTIN:
     4063963009158
Suchbegriffe:
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Pressspan-Palette
Pressspanpalette
  • Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
  • Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
  • Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
  • Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
  • Leicht stapelbar, spart Lagerraum
  • Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
  • Durchschnittliches Normgewicht: ca. 10,5 kg
  • Dynamische Belastbarkeit: 900 kg
  • Statische Belastbarkeit: 2.700 kg
Weitere Informationen:
Material:
Pressholz
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,4
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
800 mm
Höhe innen:
135 mm
Traglast:
900 kg
Weitere Suchbegriffe: pressholz palette, Inka, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Inkapalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
189
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 172,26*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 187,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,26*
€ 204,9894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,10*
€ 201,229
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,59*
€ 128,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,44*
€ 108,8136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,99*
€ 102,3281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 82,63*
€ 98,3297
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 77,24*
€ 91,9156
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 76,60*
€ 91,154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.