Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Spannungsprüf-Schraubendreher 3x10 mm VDE 120-250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52721200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52721200
EAN/GTIN:
     4053625770625
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Spannungsprüf-Schraubendreher Einpoliger Phasenprüfer für 120-250 V

Anwendung
Prüfmittel zum Feststellen von Wechselspannungen nach DIN VDE 0680-6

Ausführung
• Isolierte Klinge aus Vanadium-Spezial-Stahl
• Griff aus transparentem Kunststoff
• Glimm-Röhre (nicht wechselbar)
• Ansteck-Clip
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
61 mm
Schneidendicke:
0.8 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
145 mm
Schneidenbreite:
3 mm
Werkstoff Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.