Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 5742E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 5742E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5742E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 5742E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67899143
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5742E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ganze Expertise von Exacompta in einem kompletten Sortiment, das sich dem personalisierten Ordnen widmet.Die Sichtmappe verfügt über eine Klarsichthülle auf der Vorderseite im Format DIN A4, so dass man die Sichtmappe ganz individuell gestalten kann.Die Prospekthüllen sind kristallklar, glatt und transparent.Mit Kreaman können Sie oder Ihre Kunden diese Sichtmappe ganz individuell gestalten. Weitere Informationen und Vorlagen finden Sie auf www.exacompta.com
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,55*
€ 63,7245
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 52,90*
€ 62,951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,37*
€ 61,1303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
5722E
ab € 2,61*
Sonstiges
Exacompta
5729E
ab € 54,58*
Sonstiges
Exacompta
5728E
ab € 2,63*
Sonstiges
Exacompta
5739E
ab € 46,62*
Sonstiges
Exacompta
5749E
ab € 41,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.