Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 88202E, : presenté de face
produit : 88202E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88202E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88202E
EAN/GTIN:
     3130630882022
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Schichtmappe aus festem PP 800µ mit 20 Hüllen und Etikett auf 3 Seiten, für Format DIN A4 Blau Up Line ist eine Sichtmappe für die senkrechte und waagrechte Ablage von Dokumenten. Mit Etikettenfenster über 3 Seiten. Einband aus festem PP (800µ) Kristallklare Prospekthüllen mit hoher Durchscheinkraft. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 150 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 145.0 MM Gewicht : 4710.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Up-line
Anzahl Ansicht:
40
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappe pp blau a4, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Sichtmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,25*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,94*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,24*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 36,00*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 24,99*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,81004*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,86008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,80008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,21004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 36,04008*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.