Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe mit Balacroneinband, mit Klettverschlußband, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 622E, : presenté de face
produit : 622E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-622E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     622E
EAN/GTIN:
     3130630006220
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Präsentationsmappe mit Balacroneinband, mit Klettverschlußband, für Format DIN A4 Blau Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit praktischen Klettverschluss Mit Klappe an der Unterseite, damit alle Dokumente an ihrem Platz bleiben. Die Dokumentenmappe ist perfekt geeignet zum sicheren Transportieren und Ordnen umfangreicher Akten. Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 360 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 3820.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Balacron
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
1 mm
Ablageformat:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
624E
ab € 4,00*
Ähnlich
Exacompta
626E
ab € 4,01*
Ähnlich
Exacompta
633E
ab € 4,01*
Ähnlich
Exacompta
640E
ab € 5,20*
Ähnlich
Exacompta
627E
ab € 4,02*
Ähnlich
Exacompta
630E
ab € 4,00*
Ähnlich
Exacompta
623E
ab € 4,00*
Ähnlich
Exacompta
629E
ab € 4,03*
Ähnlich
Exacompta
621E
ab € 4,01*
Ähnlich
Exacompta
631E
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.