Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 15 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 88122E, : presenté de face
produit : 88122E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-88122E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     88122E
EAN/GTIN:
     3130630881223
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe mit weichem Deckel aus PP 300µ 15 Hüllen VEGA blickdicht, für Format DIN A4 Blau Vega ist eine extra-weiche und extra-robuste Sichtmappe. Das neuartige PEVA-Materiak ist zudem leicht, weich und reißfest. Sehr biegsam und kann dadurch ganz flach geöffnet werden. Hochqualitative, tintenfeste Schutzhüllen. Im Display geliefert. Format et poids : longueur 310 MM largeur 235 MM hauteur : 6 MM Gewicht : 258 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 62.0 MM Gewicht : 2585.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Sichtmappen
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
A4 21x29,7cm
Kollektion:
Vega
Anzahl Ansicht:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,40*
€ 32,606
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,28*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 64,80*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,14*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,01004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 36,13008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,89008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,90004*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,18004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,88*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.