Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Pozidriv Bit

  Pozidriv Bit  (1.253 Angebote unter 27.760.441 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pozidriv Bit“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   84   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pozidriv Bit
^

Pozidriv Bits: Profi-Bits aus der Kreuzschlitz-Familie

Der Pozidriv Bit dreht Schrauben mit gleichnamigem Mitnahmeprofil. Dies auch mit PZ abgekürzte Konzept ähnelt dem Kreuzschlitz. Antriebsseitig erfolgt die Ausführung des Bits meist als Sechskant in unterschiedlichen Größen und Längen. Daneben gibt es auch Bits für den direkten Maschinenanschluss. Pozidriv Bits werden in die Größen PZ0 bis PZ5 eingeteilt. Vorteile des Pozidriv-Antriebs ist die konzeptbedingte Unabhängigkeit von Antriebsdrehmoment und axialer Anpresskraft. Schrauben für Pozidriv erhalten Sie für gewöhnlich in den Größen M 1,6 bis M 12. Sie erkennen PZ-Schrauben an ihren feinen Sternlininen auf dem Schraubkopf.

Pozidriv im Vergleich zu anderen Mitnahmeprofilen

Gegenüber dem klassischen Kreuzschlitz und anderen Bits kann sich Pozidriv durch einen verringerten Zusammenhang zwischen Anpressdruck und Anziehdrehmoment behaupten. Die verringerten Rückschubkräfte (cam-out) fallen jedoch höher aus als bei beliebten Mitnahmeprofilen in Vielrundform. Typische Einsatzbereiche von Pozidriv finden sich bei Nagelschraubern und allgemein im Holz- und Innenausbau.

Die PZ-Größe des Bits

Pozidriv Bits werden unter anderem in die Größen PZ0 bis PZ5 eingeteilt. PZ0 stellt dabei die kleinste Bit-Spitze dar. PZ5 ist hingegen die größte Ausführung dieser Bit-Familie und eignet sich insbesondere für stärkere Schrauben. Unabhängig von der Ausführung der Bitspitze variieren die Dimensionen der Bitaufnahme und der Bitlänge. Der ideale Bit für eine Schraube füllt mit seinen Klingen das Mitnahmeprofil bei gutem Kontakt zum Schraubkopf gerade so aus.

Die Bitlänge

Je nach Ausführung erhalten Sie die PZ-Bits in unterschiedlicher Länge. Insbesondere für Schraubanwendungen in Vertiefungen oder Schraubenschächten eignen sich lange Bits. Bei beengten Platzverhältnissen oder für Spezialwerkzeuge, die Sie in stark begrenzten Arbeitsbereichen nutzen, ist ein Bit mit geringer Länge oft empfehlenswert. Gegebenenfalls ist ein Bit für den direkten Maschinenanschluss ratsam.

Die Aufnahme

Pozidriv Bits sind antriebsseitig vielfach mit einem Sechskant-Profil ausgestattet. Dies kann je nach Ausführung von einem Bithalter bzw. Magnethalter oder direkt von der Maschine aufgenommen werden. Dabei ist die Dimension der Aufnahme zu beachten: Bits erhalten Sie in unterschiedlichen PZ- und Aufnahmegrößen. Der Durchmesser der Aufnahme steht dabei nicht in direktem Zusammenhang mit Bitlänge oder der Pozidriv-Größe des Bits.

Tipps für den Kauf

  • Achten Sie auf die passende Bitgröße. Mit einem Bit-Set finden Sie einfach und schnell durch Austesten der Passform den optimalen Bit. Vermeiden Sie den Einsatz von schlecht passenden Bits. Das verlängert die Lebensdauer der Bits und stützt den Erhalt des Mitnahmeprofils im Schraubenkopf.
  • Prüfen Sie die passende Ausführung des Bits. Neben Bits für Bithalter finden Sie auch Modelle für die direkte Maschinenaufnahme.
  • Vergleichen Sie Bithalter und Bit auf einheitliche Aufnahmeform und -Dimension.
  • Achten Sie auf das Material der Bits. Veredelte Bits mit Titan-Spitze und andere robuste Ausführungen versprechen eine lange Lebensdauer auch bei stärkerer Beanspruchung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.