Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Plus/minus-Bit SL/PZ 1 Chrom-Vanadium Stahl E 6.3 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841890-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     422001
EAN/GTIN:
     5051074220011
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
C.K Plus/minus-Bit SL/PZ 1 Chrom-Vanadium Stahl E 6.3 2 St.

Bitsatz Modulo Größe 1 & 2

Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Plus/Minus · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): E 6.3 · Größe (Schraubendreher): SL/PZ 1 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 1 & 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
C.K
Form (Bits):
E 6.3
Abtrieb:
Plus/Minus
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Größe (Schraubendreher):
SL/PZ 1
Produkt-Art:
Plus/minus-Bit
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 13,70*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 13,71*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 13,76*
Lager 102
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,92*
6 Tage
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,95*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.