Der felixx Premium Super Charger 2.0 ist der ideale Reisebegleiter damit Ihrem Gerät unterwegs nicht der Strom ausgeht. Durch die inkludierten Adapter (EU/US/UK/AU) weltweit verwendbar. Im Inneren ...
upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Anker 548 Powerbank (PowerCore Reserve 192Wh) Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakteriel...
Der Akku ist sicherlich eine der wichtigsten Komponenten vieler Actioncam-Modelle, bildet aber zugleich auch das größte Frustpotential. Kurze Laufzeiten, ständige Wechsel und leere Akkus inmitten d...
Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery Im schicken Schwarz oder Nutopia kommt die RealPower PB-20000PD+ daher und ist als kompakter Energielieferant mit satten 20.000 mAh Kapazität überall mit d...
Schnelle 20.000 mAh-Powerbank lädt Ihr Smartphone bis zu 8x* vollständig auf Superschnell Egal, ob Sie pendeln, reisen oder gerade nicht über Netzstrom verfügen, Redoh hält Sie und Ihr Smartphone s...
Baseus Bipow Pro Power Bank 10000mAh 20W weiß mit USB Typ A - USB Typ C 3A 0,3m Kabel Die Powerbank der bekannten und angesehenen Marke Baseus wird Sie sicherlich in vielen Situationen retten! Dank...
Hochgeschwindigkeitsladen unterwegs mit dem tragbaren 20.000 mAh Ladegerät von Our Pure Planet. Praktisches, handliches und schnelles Laden mit 2,4 A. Dieses tragbare Ladegerät ist perfekt, um dein...
Diese Powerbank mit 27.000 mAh verfügt über 2 USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss. Der 67W USB-C PD-Ausgang ist perfekt für das schnelle Aufladen von mobilen Geräten und sogar Laptops. Das G...
upscreen Bacteria Shield Matte, der antibakterielle und matte Premium Displayschutz für Ihr Bold 2 Graphene Powerbank Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darst...
Mit diesem Ladegerät der nächsten Generation von XLayer können Handys, Tablets oder Navigationsgeräte von unterwegs aus über den eingebauten Lightning-, Typ C oder Micro-USB Ausgang problemlos aufg...
Die Sandberg Survivor Powerbank ist die ultimative Backup-Option zum Aufladen von Smartphones und anderen mobilen USB-Geräten. Verpackt in einer robusten, IP67-zertifizierten Hülle steckt diese Pow...
Baseus Bipow Pro Power Bank 10000 mAh 22,5 W blau mit USB Typ A - USB Typ C 3A 0,3 m Kabel Die Powerbank der bekannten und angesehenen Marke Baseus wird Sie sicherlich in vielen Situationen retten!...
DAS IDEALE REISESET FÜR JEDEN LADEBEDARF Dieses Reiseset besteht aus einer Powerbank, einem Wandladegerät und einem UBS - USB-C Kabel, mit dem Ihr Smartphone, Tablet, E-Reader, Nintendo Switch oder...
Phaesun Portable Power Pack Energy Gen T500 380149 Powerstation 12 V Li-Ion (B x H x T) 305 x 210 x 168 mm Power Station 500 W Akkutyp Li-on 518 Wh Wechselrichter 500W Sinus 230 VAC/50 Hz Die tragb...