Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Portable Power Pack Energy Gen T500 380149 Powerstation 12 V Li-Ion (B x H x T) 305 x 210 x 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2973218-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     380149
EAN/GTIN:
     4250730260038
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Powerbank
Phaesun Portable Power Pack Energy Gen T500 380149 Powerstation 12 V Li-Ion (B x H x T) 305 x 210 x 168 mm

Power Station 500 W

Akkutyp Li-on 518 Wh
Wechselrichter 500W Sinus
230 VAC/50 Hz

Die tragbare Stromversorgung kann mit 3 unterschiedlichen Quellen nachgeladen werden. Dazu steht ein Netzteil sowie ein KfZ-Adapter zur Verfügung. Anstelle des Netzteil kann auch mit einem Solarmodul nachgeladen werden. Außerdem stehen 3 unterschiedliche Ausgänge mit 230V-Wechselspannung, 12V-Gleichspannung und mehreren USB-Ausgängen zur Verfügung.

Ausstattung:
Die tragbare Stromversorgung kann mit 3 unterschiedlichen Quellen nachgeladen werden. Dazu steht ein Netzteil sowie ein KfZ-Adapter zur Verfügung. Anstelle des Netzteil kann auch mit einem Solarmodul nachgeladen werden. Außerdem stehen 3 unterschiedliche Ausgänge mit 230V-Wechselspannung, 12V-Gleichspannung und mehreren USB-Ausgängen zur Verfügung.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 7 kg · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Tiefe: 168 mm · Spannung: 12 V · Wiederaufladbar: Ja

Lieferumfang:
Power Station,Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 305 x 210 x 168 mm
Produktabmessung, Tiefe:
168 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Li-Ion
Marke:
Phaesun
Typ (Hersteller-Typ):
Portable Power Pack Energy Gen T500
Wiederaufladbar:
Ja
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
12 V
Gewicht:
7 kg
Produkt-Art:
Powerstation
Weitere Suchbegriffe: USB Akku, Powerstation, blei-akku 12v, usb akku, li-ion bleiakku, Phaesun, 380149, Portable Power Pack Energy Gen T500, Solarakkus, Solar Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 605,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,39*
€ 815,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,56*
€ 792,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,40*
€ 775,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,12*
€ 720,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.