Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Survivor Powerbank 20100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Sandberg Survivor Powerbank 20100
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36517669
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-36
EAN/GTIN:
     5705730420368
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank
usb akku
Die Sandberg Survivor Powerbank ist die ultimative Backup-Option zum Aufladen von Smartphones und anderen mobilen USB-Geräten. Verpackt in einer robusten, IP67-zertifizierten Hülle steckt diese Powerbank wirklich so einiges weg. Wasserfest, stoßfest und staubabweisend: Lässt sich fast überall hin mitnehmen – ob zum Wildwasser-Rafting, Bergsteigen, auf Festivals oder zum Camping – die Liste ist endlos. Der gewaltige 20100-mAh-Hochleistungs-Akku gibt Ihnen genug Strom, um ein typisches Smartphone acht Mal wieder aufladen zu können und macht Sie über eine Woche lang vom Stromnetz unabhängig. Lädt zwei USB-Geräte gleichzeitig. Leistungsstarke, integrierte Taschenlampe mit 30 m Reichweite.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.9 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
700 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
479 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Aufladekompatibilität
Universal
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Staubschutz
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20100 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.