Leitplastik-Potentiometer Typ Omeg PC16BU F22. Mit abgeflachter 4,0 mm Kunststoffachse; Ausführung: linear, für Printmontage, Achslänge: 35 mm, Belastbarkeit: 0,25 W (bei +40 °C), Temperaturbereich...
Leitplastik-Potentiometer Typ Omeg PC20BU F1. Mit 6,0 mm Kunststoffachse; Ausführung: linear, für Printmontage, Achslänge: 50 mm, Belastbarkeit: 0,4 W (bei +40 °C), Temperaturbereich: –25 bis +70 °...
Potentiometermontage: Panel Mount Widerstandsverlauf: Linear Widerstandstoleranz: ± 1% Produktpalette: 860 Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Einstellungsart: Screwdriver Slot Potentiometer: -...
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 ...
Produktlänge: 71.42 mm SVHC: Lead Wellendurchmesser: 6.34 mm Produkthöhe: - Anzahl der Einbaustellen: 1 Potentiometer: - Nennleistung: 8 W Betriebstemperatur, min.: -55 °C Betriebstemperatur, max.:...
Leitplastik-Potentiometer Typ Omeg PC20BU F1. Mit 6,0 mm Kunststoffachse; Ausführung: linear, für Printmontage, Achslänge: 50 mm, Belastbarkeit: 0,4 W (bei +40 °C), Temperaturbereich: –25 bis +70 °...
Wellendurchmesser: 6.34 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Produktpalette: 860 Series Nennleistung: 8 W Länge der Welle: 20.62 mm Einstellungsart: Screwdri...