Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 534B1502FC DRAHTPOTENTIOMETER, 5K, 1%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113057
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B1502FC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 534
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534B1502FC, 2113057, 211-3057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,90*
    € 62,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,84*
    € 55,74
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,14*
    € 53,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,85*
    € 49,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,20*
    € 46,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,18*
    € 37,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    15T-2D
    ab € 3,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.