Leitplastik-Potentiometer Typ Bourns Serie 91. Für 1 Umdrehung; Linearität: ±5,0 %, Betriebsspannung: max. 350 VAC (je nach Belastung). Temperaturbereich: –40 bis 125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC. Le...
Potentiometer: Precision Potentiometermontage: Bushing Mount Nennleistung: 2 W Widerstandstechnologie: Wirewound Länge der Welle: 20.62 mm Einstellungsart: Screwdriver Slot Widerstandsverlauf: Line...
Leitplastik-Potentiometer Typ Omeg PC16BU F22. Mit abgeflachter 4,0 mm Kunststoffachse; Ausführung: linear, für Printmontage, Achslänge: 35 mm, Belastbarkeit: 0,25 W (bei +40 °C), Temperaturbereich...
Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Produktlänge: 19.05 mm Widerstandstoleranz: ± 5% Wellendurchmesser: 6.35 mm Einstellungsart: Screwdri...