Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 860-11202 WIREWOUND POTENTIOMETER, 2KOHM, 1%, 8W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1055082
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     860-11202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potentiometermontage: Panel Mount
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: 860 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: -
  • Bahnwiderstand: 2 kohm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 71.42 mm
  • Nennleistung: 8 W
  • Temperaturkoeffizient: ± 110ppm/°C
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 860-11202, 1055082, 105-5082
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 134,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 236,48*
    € 281,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 229,77*
    € 273,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 199,29*
    € 237,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 177,95*
    € 211,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 155,56*
    € 185,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 145,50*
    € 173,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,45*
    € 160,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.