Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 536-1-1-104 WIREWOUND POTENTIOMETER, 100KOHM, 5%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386484
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     536-1-1-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • Produkthöhe: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Potentiometer: Precision
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Nennleistung: 2 W
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: 536 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 536-1-1-104, 1386484, 138-6484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,55*
    € 57,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,01*
    € 45,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.