Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 536-1-1-102 WIREWOUND POTENTIOMETER, 1KOHM, 5%, 2W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1386482
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     536-1-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Nennleistung: 2 W
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: Lead
  • Potentiometer: Precision
  • Produktbreite: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Produktlänge: 19.05 mm
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: 536 Series
  • Produkthöhe: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Servopotentiometer, Servopotenziometer, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 536-1-1-102, 1386482, 138-6482
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 15,32*
    € 33,58*
    € 8,95*
    ab € 13,15*
    € 33,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.