Drehpotentiometer, Typ=357B0502MXB251S22, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=22.2 mm, Höhe=34.6 mm, Nennleis...
Drehpotentiometer, Typ=PC-16SH10IP06502A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, Rotations...
Drehpotentiometer, Typ=95A1D-B28-A13L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=22.53 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...