Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 248BBHS0XB25103ML POTENTIOMETER, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9609474
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     248BBHS0XB25103ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: 248
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsverlauf: Logarithmisch
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 3.18 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 19.1 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produkthöhe: 13.3 mm
  • Produktlänge: 30.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 248BBHS0XB25103ML, 9609474, 960-9474
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,77*
    € 28,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,57*
    € 28,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,59*
    € 18,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.