Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 91, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 91, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1616896
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-A13L
EAN/GTIN:
     5059043495422
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 2W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Federring und Mutter aus Metall. Serie 91, 16 mm. Die Serie 91 von Bourns umfasst eingängige, lineare Drehpotenziometer. Eigenschaften und Vorteile: Wahlweise in verschiedenen Konfigurationen für die Anschlussbelegung erhältlich Einteilige Achsen- und Rotorbaugruppe Für Tafel- und Leiterplattenmontage Widerstandselement aus leitfähigem Kunststoff Linear- und Audioausgangswiderstandskurve (log) Lange mechanische Lebensdauer (100000 Schaltspiele) Kunststoff- oder Metallachse mit Schlitz
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
2W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, 1616896, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 91A1AB28A13L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,33*
1 Tag
171
1
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 9,83*
1 Tag
201
1
€ 14,99*
ab € 3,96*
€ 10,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 374,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.