Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3224 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1622547
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224X-1-503E
EAN/GTIN:
     5059043495781
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 50kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3224
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 4.8mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

12-gängig, 250 mW, 4 mm, Serie 3224X, Einstellung von oben. SMD-Trimmpotenziometer Bourns Trimpot® der Serie Standard 3224X für Einstellung von oben mit einer Nennleistung von 0,25 W @ 70 °C. Das Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3224X verfügt über eine bündige Einstellschraube, eine für die automatische Bestückung geeignete Bauweise und eine Kapselung für die Platinenwäsche. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Entspricht EIA- und EIAJ-Normen Niedriger CRV – 1 %
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
50kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3224
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
4.8mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1622547, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3224X1503E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,50*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 6,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TSM4YL503KB25
ab € 6,27*
Ähnlich
Vishay
TSM4YL503KR05
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.