Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 2.7kOhm ±10 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30192608
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P0400032701KAGX000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=P0400032701KAGX000, Anzahl der Gänge=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=-999, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=-999, Widerstand=2.7 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
52 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,73*
€ 412,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 329,74*
€ 392,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 313,62*
€ 373,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.