Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16DH10IP06 2X10K LIN A, Piher Das PC16DH10IP06 2X10K LIN A ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Ku...
Dieses Harmony XB5 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 100k? und verwendet Schraubklemmen. Er hat einen doppelt isolierte Schutzkragen. Dieses Potentiometer bietet eine ext...
Drehpotentiometer, Typ=3540S-1-502L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=26.97 mm, Nennleistu...
Dieses Harmony XB5 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 470k? und verwendet Schraubklemmen. Er hat einen doppelt isolierte Schutzkragen. Dieses Potentiometer bietet eine ext...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16DH10IP06 2X10K LOG B, Piher Das PC16DH10IP06 2X10K LOG B ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Ku...
Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produkthöhe: 10.3 mm Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Inch Square Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP Nennleistung: 500 mW Produktbreite: 6.1 mm Produktlä...
Vishay 534B1103JC 534B1103JC Präzisions-Potentiometer 10-Gang Mono 2 W 10 kΩ 1 St. 10-Gang-Wendel-Präzisions-Drahtpotentiometer, Typ 534 10 kΩ linear Sehr kleine Abmessung mit Zentralbefestigung, m...
Dieses Harmony XB5 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 47k? und verwendet Schraubklemmen. Er hat einen doppelt isolierte Schutzkragen. Dieses Potentiometer bietet eine exte...