Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 4,7KOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 4,7KOhm
Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 4,7KOhm
Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 4,7KOhm
Artikel-Nr.:
     C7775-XB4BD912R4K7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BD912R4K7
EAN/GTIN:
     3606480985003
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehpotentiometer
Metallprogramm DM 22 mm. Potentiometer mit integriertem Widerstand. Potentiometer Metall Komplettgerät mit integr. Widerstand 4,7 KOhm.
Weitere Informationen:
Widerstand:
4700 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Widerstand, Widerstände, potentiometer 1w, drehknopf, schneider electric potentiometer, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.