| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7293505 Herst.-Nr.: RK09712200HA EAN/GTIN: 5059041864053 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 2 Windungszahl = 1 Leistung = 0.05W Montageart = Durchsteckmontage Anschlussart = Pin Schaftlänge = 20mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Flache Achse
Rastende 6-mm-Metallachse. Potenziometer mit 6-mm-Durchmesser, ideal für verschiedene Steuerungsaufgaben Einzel- oder Tandemausführung, geeignet für Klang- oder Lautstärkesteuerung (7293518 ist die Tandemausführung und 7293511 die Einzelausführung) Horizontale Montage Flache Achse Anwendungen in Heimaudioanlagen und Haushaltsgeräten Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 2 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 0.05W | Montageart: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Pin | Schaftlänge: | 20mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Flache Achse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7293505, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK09712200HA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |