Draht-Wendelpotentiometer Typ Bourns 354. Bauform: mit Zentralbefestigung und Achse mit Einstellschlitz, Linearität: ±0,25 %, Betriebstemperatur: +1,0 bis +125 °C, Widerstands-Toleranz: ±5,0 %, Prü...
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/4 Inch Rectangular Bahnwiderstand: 5 kohm Qualifikation: - Trimmpotentiometer: Multi Turn Widerstandstoleranz: ± 10% Produktbreite: 4.83 mm SVHC: Lead Betrie...
Fernpotentiometer DFP Das Fernpotentiometer DFP kann in Verbindung mit den Zeitrelais DMC und DVC eingesetzt werden. Es wird an die Klemmen Z1-Z2 angeschlossen. Die Lieferung erfolgt komplett mit S...
Dieses Harmony XB4 Potentiometer mit 22 mm Durchmesser hat einen Widerstand von 100k? und verwendet Schraubklemmen. Sie hat eine verchromte Metall-Lünette. Dieses Potentiometer bietet eine externe ...
OMEG PC20BU 2K2 A F1 CEPS PC20BU 2K2 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 2.2 kΩ 1 St. Drehpotentiometer PC20BU Metallgehäuse Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausf...
Drahtpoti mono linear 10 kOhm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, ...
DALI Power Drehpotentiometer, mit integriertem Netzgerät, dynamisch, IP20 Art der Steuerung: DALI Größe: L∕ B∕ H: 7,15∕ 7,15∕ 5,07 cm Betriebsspannung: 100-240 V Marke: Rutec Einsatzraum: Ausschlie...
Das innovative Brick `R` knowledge System ermöglicht es, sich spielerisch mit Elektrotechnik und den wichtigsten Komponenten, Größen und Funktionsweisen auseinander zu setzen. Das System hilft zude...
Potentiometer für Schalttafeleinbau, PC16DH10IP06 2X1MO LIN A, Piher Das PC16DH10IP06 2X1MO LIN A ist ein Ein-Gang-Potentiometer für die Schalttafelsteuerung, das ein Kohlewiderstandselement mit Ku...
Betriebstemperatur, min.: -65 °C Betriebstemperatur, max.: 150 °C Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en) SVHC: Lead MSL: MSL 2 - 1 year Produ...