Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PA16NP502KAB15 CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, 5KOHM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1557781
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PA16NP502KAB15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Widerstandsverlauf: Linear
  • Nennleistung: 500 mW
  • Länge der Welle: -
  • Produktpalette: PA16NP Series
  • Wellendurchmesser: -
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Einstellungsart: Knurled Knob
  • Produkthöhe: -
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Potentiometer: -
  • Produktlänge: 24.3 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, VISHAY, PA16NP502KAB15, 1557781, 155-7781
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 13,56*
    € 24,94*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 217,37*
    € 271,36*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,78*
    € 22,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 498,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.