Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 H04 102 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=9.35 mm, N...
Dieses Potenziometer ist ein Ersatzteil für Frequenzumrichter. Er ist mit allen Altivar-Baureihen kompatibel. Der interne Umwandlungswiderstand beträgt 2,2 kOhm und das Gerät verfügt über eine Schu...
Drehpotentiometer, Typ=RJS1K0E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=58.67 mm, Höhe=58.67 mm, Nennleistung=50 W, R...
Drehpotentiometer, Typ=RT055AS1001KB, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=320 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=60 mm, Höhe=36 mm, Nennleistung=55 ...
Anzahl der Einbaustellen: 1 Betriebstemperatur, min.: -25 °C Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en) Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Widerstandstoleranz: ± 5% Potenti...