Impulse pro Umdrehung = 24 Schaftart = Flach Schaftdurchmesser = 6 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Schaftlänge = 25mm Index Ausgang = Nicht indiziert Monta...
Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4020U-B103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=23.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationsw...
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-425F-N103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Bahnwiderstand: 1 kohm Verfahrweg: 12.7 mm Produktlänge: 26.92 mm Produktpalette: 404 Series Produktbreite: 12.7 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Widerstandstechnologie: Conductive Plastic SVHC:...
Impulse pro Umdrehung = 24 Schaftart = Flach Montageart = Durchsteckmontage Index Ausgang = Nicht indiziert Drehencoder, 12 mm. Ein Produktbereich von mechanischen Encoder mit oder ohne Druckschalt...
Anzahl der Umdrehungen: 9 Umdrehung(en) Einstellungsart: Top Adjust Produktbreite: 3.51 mm Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Potentiometermontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 150 °C Qu...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2115K-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Einstellungsart: Top Adjust Widerstandstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, max.: 150 °C SVHC: Lead Form / Größe des Trimmpotentiometers: Rectangular Trimmpotentiometer: Multi Turn Produktbreite: 3....
Länge der Welle: 20.83 mm Betriebstemperatur, min.: -55 °C SVHC: No SVHC (25-Jun-2020) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 39.88 mm Widerstandstoleranz: ± 5% Produktpalette: MW22B Potenti...