Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10kOhm 50mW ±20 % Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219458
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PRS11R-425F-N103B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-425F-N103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=25 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Durchsteckmontage, Schaftart=Flach, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PRS11R, Toleranz=±20 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.