Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3059 22-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 100Ω, ±10%, 1W, Pin, L. 31.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675199
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-101LF
EAN/GTIN:
     5059043530758
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Widerstand max. = 100Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 22
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 1W
Serie = 3059
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,92 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +150°C

Trimmpotenziometer (Trimpot®) Serie 3059, 32 mm (1 1/4"). 1-1/4"-Vierkant-Trimmpotenziometer (Trimpot®) der Serie 3059 von Bourns, mehrgängig, gekapselt, Cermet Zu den typischen Anwendungen gehören die Messung lineare Strecken, Winkeln oder Drehungen in Produktionsausrüstung, industriellen Prüf- und Messgeräten sowie medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
22
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
1W
Serie:
3059
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,92 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 1w, 1675199, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3059Y1101LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 9,35*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 12,25*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,71*
€ 16,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Hylec
5356+5355+5362/13
ab € 1,23*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.