Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten XXL, BxHxT 390 x 650 x 315 mm, verkehrsweiß RAL 9016.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten XXL
Briefkasten XXL
Briefkasten XXL
Artikel-Nr.:
     103-489807
Hersteller:
     allebacker Schulte
Herst.-Nr.:
     7042201a
EAN/GTIN:
     4260107690672
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten ral 9016
briefkasten
Briefkasten XXL, BxHxT 390 x 650 x 315 mm, verkehrsweiß RAL 9016.

Tandementnahmesicherung gegen unbefugtes Entnehmen.

Großer, geräumiger Briefkasten passend für Briefe, Pakete und Warensendungen bis zu einer Größe von 330 x 300 x 120 mm. Auffangfach mit Entnahmetür und Schloss inklusive 2 Schlüssel. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9016 matt, Türen aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
650 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
315 mm
Material:
Stahlblech, Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht:
10 kg
Verschlussart:
Schloss mit 2 Schlüsseln
Anzahl Einwurföffnungen:
1 Stück
Einwurfklappenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 489807 49, Briefbox, Briefboxen, Briefkästen, Briefkasten XXL, Briefkästen XXL, Paketbox, Paketboxen, Paketbriefkasten, Paketbriefkästen, Postkästen, Zustellbox, Zustellboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,95*
€ 802,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,03*
€ 794,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,46*
€ 758,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,95*
€ 728,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.