Blickle 442129 GTH 202/35K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 1600 kg 1 St. Kunststoff-Rad GTH 202/35K Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Gu...
Blickle ALBS 300/25K Schwerlastrad mit Polyurethanbelag ø:300 mm Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft und Aluminium-Radkörper Serie: ALBS Der Laufbelag der Serie ALBS bes...
Wicke PU-Rad Topthane®, Rillenkugellager, ØxB 150 x 50 mm, TK 640 kg Das Polyurethan-Rad von Wicke eignet sich ausgezeichnet für Betriebe, in denen mit aggressiven Medien gearbeitet wird. Die langl...
PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ AN25/AS25, Ø 200 mm, rot Für Lagerhaltung und Versand ist es bei einem Hubwagen wichtig, dass er schnell angefahren und flexibel bewegt werden kann. Mit dem ...
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 200 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Ku...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Te...
Ersatzrad Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 250 kg Gußpolyurethan-Bandage Achs-Ø 15 mm Nabenlänge 40 mm für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Alum...
Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für Atlet, Antriebsrad passend für OEM Nr. Atlet 118032T Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
PU-Rad, pannensicher, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm. Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos. Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge. Auf Anfrage - dive...
Werkstoff: Radkörper Stahl-Schweißkonstruktion, Laufbelag aus Extrathane. Bestellbeispiel: K1782.16050 Hinweis: Der Laufbelag aus Extrathane ist elastisch, abriebfest, bodenschonend, geräuscharm un...
Blickle 44412 POTH 150/20G Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 500 kg 1 St. Kunststoff-Rad POTH 150/20G Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyam...
Blickle ALBS 125/15K Schwerlastrad mit Polyurethanbelag ø:125 mm Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft und Aluminium-Radkörper Serie: ALBS Der Laufbelag der Serie ALBS bes...
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge ver...
PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ PTM 2.0/2.5, ACY20/25, Delta 26/30, SLT10, Bj. ab '09, Ø 200 mm, schwarz Für Lagerhaltung und Versand ist es bei einem Hubwagen wichtig, dass er schnell ange...