Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ AN25/AS25, Ø 200 mm, 163736-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-163736-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-163736-YY
EAN/GTIN:
     4055091142302
Suchbegriffe:
Hubwagen-Lenkrad
Hubwagenlenkrolle
Hubwagenrad
Polyurethan-Reifen
PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ AN25/AS25, Ø 200 mm, rot Für Lagerhaltung und Versand ist es bei einem Hubwagen wichtig, dass er schnell angefahren und flexibel bewegt werden kann. Mit dem Polyurethan-Lenkrad für Hubwagen Ameise® ist der Rollwiderstand sehr gering. Das ist die Kraft, die benötigt wird, um das Transportgerät zu bewegen. Polyurethan-Bereifung - stoß- und verschleißfest, elastisch und geringer Rollwiderstand Geeignet für unebene, raue Böden Mit belastungsfähigem, langlebigem Rillenkugellager Radtyp = Schwerlastrad Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 59,5 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = bodenschonend geringer Rollwiderstand stoßdämpfend Bodeneignung = normale Böden empfindliche Böden universal Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Bereifung pannensicher = ja Wartungsfrei = ja Beständigkeit = mittel Abriebfest = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Fahrgeräusch = gut Lauffläche Farbe = rot Räder/Rollen nach Norm = EN 16307-5: 2013 EN ISO 3691-5: 2014
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
mittel
Bodeneignung:
normale Böden\;empfindliche Böden\;universal\;
Bodenschonung:
gut
Bruchsicher:
ja
Einbaumaß:
59.5 mm
Fahrgeräusch:
gut
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;geringer Rollwiderstand\;stoßdämpfend\;
Lauffläche Farbe:
rot
Räder/Rollen nach Norm:
EN 16307-5: 2013\;EN ISO 3691-5: 2014\;
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Radtyp:
Schwerlastrad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Temperaturbeständig:
-20 °C
Wartungsfrei:
ja
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.