Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO200LKLPU Rad, PU (pannensicher), Stahlblechfelge mit Kugellager, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Rillenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Rillenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 200 L KL PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 200 L KL PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Stahlblechfelge mit Kugellager
Raddurchmesser (± 3%):
200 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
75 KG
Radbreite:
50 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
60 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: RO200LKLPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,5745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,79*
€ 80,6701
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,92*
€ 77,2548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,9938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,14*
€ 63,2366
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.