Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. La...
Blickle 4200 POTH 125/15K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 125 mm Tragfähigkeit (max.): 350 kg 1 St. Kunststoff-Rad POTH 125/15K Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyami...
Blickle ALB 250/25K Schwerlast-Rad mit Polyurethanbelag ø:250 mm Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® und Aluminium-Radkörper Serie: ALB Der Laufbelag der Serie ALB besteht au...
Räder der Serie PE bestehen aus einer einteiligen Aluminium-Druckgrussfelge auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mi...
Rad ø 200 mm Serie I2U5 Doppelkugellager Das Rad der Serie I2U5 überzeugt durch Doppelkugellager und eine verschraubte Radachse, die komplettes Achsmaterial beinhaltet. Mit einer robusten Gusseisen...
PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20/25, Delta 26/30, SLT10, Bj. ab '09, Ø 200 mm, rot Für Lagerhaltung und Versand ist es bei einem Hubwagen wichtig, dass er schnell angefahren und flexib...
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Rol...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lau...
Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für Atlet, Antriebsrad passend für OEM Nr. Atlet 108989T Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
PU-Rad, pannensicher, Kugellager, Rad-Ø x Breite 400 x 100 mm. Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos. Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge. Auf Anfrage - dive...
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. La...