Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 75kg
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 75kg
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 75kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1300
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.200
EAN/GTIN:
     4021885095024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 20cm durchmesser
Pannensichere Räder, Stahlblechfelge, Rollenkorblager, geräuschdämpfend, wartungsfrei
BS-Rollen® Pannensichere Räder

  • Lager: Rollenkorblager
  • wartungsfrei
  • langlebig
  • Stahlblechfelge
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 75
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20
  • Nabenlänge in mm: 60

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Pannensicheres Rad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
pannensicher
Lager:
Rollenkorblager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
75
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 13,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 13,91*
19 Tage
15
€ 7,90*
ab € 11,66*
€ 16,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 22,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 24,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.