Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582359213
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00063905
EAN/GTIN:
     4031582359213
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 38 mm
  • Bauhöhe 161 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 5377XSP125P30-11:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
38 mm
Störkreis-durchmesser:
201 mm
Bauhöhe:
161 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.665 kg
Störkreisradius:
100.5 mm
Härte der Lauffläche:
D 40 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller polyamid 125mm, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,04*
€ 70,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,60*
€ 66,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00063826
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.