Antriebsrad High Perfomance Polyurethan für Stöcklin, Antriebsrad High Perfomance Polyurethan passend für OEM / Hersteller Nr. Stöcklin 395170A Mehr technische Informationen erhalten Sie wenn Sie s...
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lau...
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 125 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Ku...
Polyurethanbandage auf Kunststoff-Felge · mit Kugellager · für hohe Belastbarkeit · robust und abriebfest · geräuscharmer Lauf Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PRO...
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. La...
für Doppel- Lenk- und Bockrollen · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · abriebfest · Kugellager · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische ...
Ersatzrad Rad-Ø 100 mm Tragfähigkeit 200 kg Gußpolyurethan-Bandage Achs-Ø 20 mm Nabenlänge 40 mm für schwere Transporte · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Alum...
für Doppel- Lenk- und Bockrollen · Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · 95 +/- 3 Shore A · abriebfest · Kugellager · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische ...
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg. Rad mit zwei Kugellager. Passende Hohlachse ...
Räder der Serie PG bestehen aus einer Gussfelge aus hochwertigem Grauguss auf die ein Polyurethanreifen, Wicke- Topthane¬Æ 92 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit ...
PU-Lenkrad für Handhubwagen Ameise® Typ ACY20/25, Delta 26/30, SLT10, Bj. ab '09, Ø 200 mm, rot Für Lagerhaltung und Versand ist es bei einem Hubwagen wichtig, dass er schnell angefahren und flexib...