Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FÜHRUNGSROLLE OHNE FESTSTELLSYSTEM POLYURETHAN, OHNE GEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1779.04020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1779.04020
EAN/GTIN:
     4059245597390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. Laufbelag Extrathane: geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, elastisch, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, spurlos, kontaktverfärbungsfrei. Laufbelag Polyamid 6: bruchfest, sehr geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest. Einsatzgebiet: Förderbänder, Tore, usw. Weitere Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
40
B=Rollenbreite:
20
Radlagerung:
Kugellager
B1:
9
D1:
10
D=Rollendurchmesser:
40
Material Laufbelag:
Extrathane
Kugellager:
6000 2RS
Gewicht in kg (ERP):
0.0459
Ursprungs-Land:
FR
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Polyurethan
Benennung:
Führungsrolle
RoHS:
true
Ausführung 2:
ohne Gehäuse
Ausführung 1:
ohne Feststellsystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.