Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf glasfaserverstärkter Kunststofffelge. Absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel a...
Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für Atlet, Antriebsrad passend für OEM Nr. Atlet 108987T Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lau...
Es handelt sich hier um ein Einbaurad mit PU-Bereifung mit einem Ø von 180 mm. ACHTUNG Rolle wird mit grauer Lauffläche ausgeliefert . Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenr...
Werkstoff: Laufbelag Extrathane Härte 92° Shore A, hellbraun oder Polyamid 6 Härte 70° Shore D, weiß. Bestellbeispiel: K1779.05015 Hinweis: Der Laufbelag ist fest auf ein Kugellager aufgegossen. La...
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 10 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 125 kg. Rad mit ein Kugellager. Kein Hohlachse benötigt.
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge ver...
Polyurethanrad, elektrisch leitfähig mit Kugellager, Tragfähigkeit dynamisch: 150 kg, Rad-Ø: 80 mm, Radbreite: 35 mm, Achsloch-Ø: 12 mm, Nabenlänge: 40 mm, Radlagerung: Kugellager, min. Temperaturb...
PU-Rad, pannensicher, Rollenlager, Rad-Ø x Breite 210 x 65 mm. Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos. Mit 1-teiliger, pulverbeschichteter Stahlblechfelge. Auf Anfrage - dive...
Polyurethan-Vollmaterial-Reifen auf glasfaserverstärkter Kunststofffelge. Absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel a...
Antriebsrad Polyurethan Redsoft® für Atlet, Antriebsrad passend für OEM Nr. Atlet 108989T Alle aufgeführten OEM Nr. sind nur für interne Vergleichszwecke geeignet! Weitere Produkte auf Anfrage
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lau...